Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5721-O csőjelölő kenőolaj | AF8BPE 24VC76

BRADY 5721-O csőjelölő kenőolaj

Raktáron
Tétel: AF8BPE Modell: 5721-OKereszthivatkozás: 24VC76

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7181-1 csőjelölő kenőolaj Y 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZXW 5ADJ3 7181-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7181-3C csőjelölő kenőolaj sárga 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZXX 5ADJ5 7181-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7181-4 Pipe Marker Kenőolaj Sárga 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZXY 5ADJ6 7181-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4244-A csőjelölő kenőolaj sárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZPY 5GYA6 4244-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.83
BRADY 4244-B csőjelölő kenőolaj Y 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZPZ 5GYA7 4244-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.69
BRADY 4244-C csőjelölő kenőolaj Y 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KFE 5LDZ6 4244-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.19
BRADY 4244-G csőjelölő kenőolaj sárga 8-9-7/8 hüvelyk | AE4KZE 5LFW2 4244-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "Strap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5721-O csőjelölő kenőolaj
€20.84 /Mértékegység