Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulic Fluid | AF8BNT 24VC65

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulic Fluid

Raktáron
Tétel: AF8BNT Modell: 5710-OKereszthivatkozás: 24VC65
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
€20.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)2.92
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4198-G csőjelölő hidraulikafolyadék Y 8 - 9-7/8 In | AF3TJU 8CTR7 4198-G8-9 / 7 "Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€40.11
BRADY 4198-C csőjelölő hidraulikus folyadék 2-1/2 - 3-7/8in | AF3TNY 8CVA4 4198-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€25.05
BRADY 8789-4 csőjelölő hidraulikus folyadék 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF4DDV 8RLC7 8789-43/4" to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€25.79
BRADY 4198-B csőjelölő hidraulikus folyadék 1-1/2 - 2-3/8in | AF4EZG 8ULC5 4198-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€32.67
BRADY 8789-1HV csőjelölő hidraulikus folyadék Y 8 hüvelykes vagy nagyobb | AF4QFE 9FA64 8789-1HV8 "és nagyobbÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€30.12
BRADY 4198-D csőjelölő hidraulikus folyadék sárga 4-6 hüvelyk | AF4VBR 9LCU5 4198-D4–6 ”Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.39
BRADY 4198-A csőjelölő hidraulikus folyadék 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF6BRP 9WA52 4198-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Nyomtatott műanyag lap-€27.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5710-O Pipe Marker Hydraulic Fluid
€20.88 /Mértékegység