Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 5622-I Csőjelző elhagyva | AF8BQQ 24VD22

BRADY 5622-I csőjelölő elhagyva

Raktáron
Tétel: AF8BQQ Modell: 5622-IKereszthivatkozás: 24VD22

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaTekerje körbe öntapadó szalaggal
Jelölők kártyánként1
AnyagPVF felülrétegezett poliészter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)20.45
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 5622-HPHV Csőjelző Poliészter Laminált | AF7ACF 20TE98 5622 HPV8 "és nagyobbStrap-OnPoliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.17
BRADY 5622-O csőjelölő elhagyva | AF8BLN 24VC14 5622-O-Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€20.59
BRADY 5622-II csőjelző elhagyva | AF8BWG 24VE31 II-56222-1/2" to 7-7/8"Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter€38.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 5622-I csőjelölő elhagyva
€26.44 /Mértékegység