Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 517VLS Nfr címke 7/8 hüvelyk H 2-7/8 hüvelyk szélesség - 250 darabos csomag | AF4PXF 9F339

BRADY 517VLS Nfr címke 7/8 hüvelyk H 2-7/8 hüvelyk szélesség - 250 db

Raktáron
Tétel: AF4PXF Modell: 517VLSKereszthivatkozás: 9F339

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€423.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNFR címke
Magasság7 / 8 "
Jelmagyarázat / háttérszínKék, piros, sárga, fekete / fehér
AnyagVinyl
Fém detektálhatóNem
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagSzélességÁr
BRADY 536VLS Nfr Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség Pk 750 | AF3QHH 8AWR5 536VLS7 / 8 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérVinyl7 / 8 "€387.67
BRADY 99428 Nfr címke 5-7/8 hüvelyk H 4 hüvelyk szélesség - 100 db-os csomag | AF3WLG 8DP42 994285.875 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérPapír4"€39.98
BRADY 99425 Nfr címke 7 hüvelyk H 8 hüvelyk szélesség - 100 darabos csomag | AF4PXA 9F285 994257"SokszínűPapír8"€48.48
BRADY 121075 Nfr címke 5-7/8 hüvelyk H 4 hüvelyk szélesség - 100 db-os csomag | AF4VXW 9MA11 1210755.875 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérVinyl4"€91.61
BRADY 536LS Nfr Címke 7/8 hüvelyk H 7/8 hüvelyk szélesség Pk 750 | AF6BPC 9W646 536LS7 / 8 "Kék, piros, sárga, fekete / fehérPapír7 / 8 "€36.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 517VLS Nfr címke 7/8 hüvelyk H 2-7/8 hüvelyk szélesség - 250 db
€423.34 /Mértékegység