Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4368-B Pipe Marker Sulfuric Acid | AF8CWJ 24VK75

BRADY 4368-B Pipe Marker Sulfuric Acid

Raktáron
Tétel: AF8CWJ Modell: 4368-BKereszthivatkozás: 24VK75
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
€14.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5774-I csőjelölő kénsav 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MZN 14H993 5774-ISárga1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.58
BRADY 5774-II csőjelölő kénsav 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MZP 14H994 II-5774Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€29.27
BRADY 5774-O csőjelölő kénsav Y 1/2 - 1-3/8 In | AA6MZQ 14H995 5774-OSárga1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€17.07
BRADY 7279-4 csőjelölő kénsav Y 3/4 - 2-3/8 In | AF3UAY 8CYA2 7279-4Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil2.25 "€0.70
BRADY 41536 csőjelölő kénsav sárga | AF3UCK 8CYJ5 41536Sárga-8"Snap-On-Nyomásérzékeny vinil8"€208.07
BRADY 4136-C csőjelölő kénsav 2-1/2 - 3-7/8 In | AF4EZD 8ULA7 4136-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.49
BRADY 4136-A csőjelölő kénsav Y 3/4 - 1-3/8 In | AF4GHR 8VX94 4136-ASárga3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4368-B Pipe Marker Sulfuric Acid
€14.36 /Mértékegység