Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4350-A csőjelző salétromsav | AF8CRX 24VJ93

BRADY 4350-A csőjelölő salétromsav

Raktáron
Tétel: AF8CRX Modell: 4350-AKereszthivatkozás: 24VJ93
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
€10.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód4911990000

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 5727-II Csőjelölő salétromsav Y 2-1/2-7-7/8 In | AA6MWU 14H929 II-5727Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter12 "€40.75
BRADY 5727-O Csőjelző Salétromsav Y 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MWV 14H930 5727-OSárga-5"Snap-OnPVF felülrétegezett poliészter8"€20.68
BRADY 4247-C csőjelölő salétromsav Y 2-1/2-3-7/8 In | AF4EYD 8UKY0 4247-CSárga2-1/2 to 3-7/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.95
BRADY 5842-O csőjelölő salétromsav | AF8BPH 24VC79 5842-Onarancs--Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€15.96
BRADY 5842-I Pipe Marker Salétromsav | AF8BUK 24VD87 5842-Inarancs1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€20.46
BRADY 5842-II csőjelölő salétromsav | AF8BZA 24VE95 II-5842narancs2-1/2" to 7-7/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€29.27
BRADY 4350-B csőjelölő salétromsav | AF8CRY 24VJ94 4350-Bnarancs1-1/2 to 2-3/8"-Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap-€13.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4350-A csőjelölő salétromsav
€10.61 /Mértékegység