Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4338-H Pipe Marker Hot Water Supply Green 10 To 15 In | AE4LEP 5LGF4

BRADY 4338-H Pipe Marker Hot Water Supply Green 10 To 15 In

Raktáron
Tétel: AE4LEP Modell: 4338-HKereszthivatkozás: 5LGF4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2295
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 7377-1 csőjelölő melegvíz-ellátás 2-1/2 - 7-7/8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 7377-4 csőjelölő melegvíz-ellátás 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€23.26
BRADY 4338-A csőjelölő melegvíz-ellátás 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.61
BRADY 4338-B csőjelölő melegvíz-ellátás 1-1/2 - 2-3/8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€14.73
BRADY 4338-C csőjelölő melegvíz-ellátás 2-1/2 - 3-7/8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "Zöld2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€30.94
BRADY 4338-D csőjelölő melegvíz-ellátás zöld 4-6 hüvelykes | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Zöld4–6 ”3.187 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€33.34
BRADY 7149-3C Csőjelző forró vízellátás Y 3/4 In | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4338-H Pipe Marker Hot Water Supply Green 10 To 15 In
€51.64 /Mértékegység