Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4304-A csőjelölő sóoldat narancssárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZQT 5GYD4

BRADY 4304-A csőjelölő sóoldat narancssárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3ZQT Modell: 4304-AKereszthivatkozás: 5GYD4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Magasság13 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaAnyagSzélességÁr
BRADY 4304-B ​​csőjelölő sóoldat narancssárga 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4304-C csőjelölő sóoldat narancssárga 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.95
BRADY 4304-D csőjelölő sós narancssárga 4-6 hüvelykes | AE4KGY 5LEC5 4304-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.25
BRADY 4304-F csőjelölő sóoldat narancssárga 6 - 7-7/8 hüvelyk | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap8"€28.29
BRADY 5802-O csőjelölő sóoldat | AF8BLY 24VC23 5802-O--Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€15.86
BRADY 5802-I csőjelölő sóoldat | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€20.47
BRADY 5802-II csőjelölő sóoldat | AF8BWR 24VE40 II-58022-1/2" to 7-7/8"-Tekerje körbe öntapadó szalaggalPVF felülrétegezett poliészter-€29.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4304-A csőjelölő sóoldat narancssárga 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€10.21 /Mértékegység