Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4272-B csőjelölő csatorna zöld 1-1/2 - 2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1

BRADY 4272-B csőjelölő csatorna zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4VJU Modell: 4272-BKereszthivatkozás: 9LEW1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 4272-A csőjelölő csatorna zöld 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF3TJY 8CTT5 4272-A3/4 to 1-3/8"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€12.46
BRADY 7259-4 csőjelölő csatorna zöld 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil€25.02
BRADY 4272-D csőjelölő csatorna zöld 4-6 hüvelykes | AF4JTV 8YDX6 4272-D4–6 ”Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€27.09
BRADY 4272-H csőjelölő csatorna zöld 10–15 hüvelykes | AF4XEN 9NP49 4272-H10–15 ”Strap-On-Nyomtatott műanyag lap€51.36
BRADY 7259-1 csőjelölő csatorna zöld 2-1/2 - 7-7/8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil€25.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4272-B csőjelölő csatorna zöld 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€14.36 /Mértékegység