Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4193-D csőjelölő nagynyomású gáz Y 4 - 6 in | AF4PWB 9F203

BRADY 4193-D csőjelölő nagynyomású gáz Y 4–6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4PWB Modell: 4193-DKereszthivatkozás: 9F203

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozÁr
BRADY 4193-C csőjelölő nagynyomású gáz 2-1/2 - 3-7/8 | AF3RXY 8CNG2 4193-C2-1/2 to 3-7/8"€25.19
BRADY 4193-A csőjelölő nagynyomású gáz 3/4 - 1-3/8in | AF3TDR 8CR72 4193-A3/4 to 1-3/8"€10.20
BRADY 4193-B csőjelölő nagynyomású gáz 1-1/2 - 2-3/8 | AF4FJT 8UTM2 4193-B1-1/2 to 2-3/8"€14.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4193-D csőjelölő nagynyomású gáz Y 4–6 hüvelyk
€27.09 /Mértékegység