Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4187-H csőjelölő gázkék 10–15 hüvelykes | AE4KYT 5LFV1

BRADY 4187-H csőjelölő gázkék 10–15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KYT Modell: 4187-HKereszthivatkozás: 5LFV1
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
€60.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínKék
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 83432 csőjelölő gáz sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.76
BRADY 83468 csőjelölő gáz sárga 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AA6NCT 14J067 834687"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.76
BRADY 83489 Csőjelölő gáz sárga 8 hüvelyk vagy nagyobb | AA6NCU 14J068 8348924 "Sárga8 "és nagyobb4"FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.59
BRADY 7358-4 csőjelölő gázbarna 3/4 - 2-3/8 hüvelyk | AC9HYF 3GTR6 7358-47"barna3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 4322-A csőjelölő gázbarna 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "barna3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.45
BRADY 4322-B csőjelölő gázbarna 1-1/2 - 2-3/8 In | AC9JBZ 3GUE4 4322-B11 / 16 "barna1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€18.68
BRADY 4322-C csőjelölő gázbarna 2-1/2 - 3-7/8 In | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "barna2-1/2 to 3-7/8"2.5 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€30.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4187-H csőjelölő gázkék 10–15 hüvelyk
€60.42 /Mértékegység