Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4176-B csőjelölő Vízleeresztő 1-1/2 - 2-3/8 In | AF6CYT 9X193

BRADY 4176-B csőjelölő vízleeresztő 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6CYT Modell: 4176-BKereszthivatkozás: 9X193
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
€32.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMarker melléklet stílusaAnyagÁr
BRADY 4176-C csőjelző 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€25.66
BRADY 4176-G Csőjelző Vízelvezetés Zöld 8-tól 9-7 / 8-ig | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8-9 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€39.58
BRADY 4176-F Csőjelölő Leeresztő víz Zöld 6 7-7/8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6-7 / 7 "Strap-OnNyomtatott műanyag lap€28.27
BRADY 7092-4 Csőjelző Vízelvezetés Zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"ÖntapadósNyomásérzékeny vinil€23.00
BRADY 4176-D Csőjelző Vízelvezetés Zöld 4-6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4–6 ”Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€27.08
BRADY 4176-A Csőjelölő Leeresztő víz Zöld 3/4-1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3 4176-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnTekercselt nyomtatott műanyag lap€29.55
BRADY 4176-H Csőjelölő Leeresztő víz Zöld 10-15 In | AF4JRX 8YDH6 4176-H10–15 ”Strap-OnNyomtatott műanyag lap€51.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4176-B csőjelölő vízleeresztő 1-1/2 - 2-3/8 hüvelyk
€32.67 /Mértékegység