Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4174-F Csőjelző Dízelolaj Sárga 6-tól 7-7 / 8-ig | AF4RAE 9GDC6

BRADY 4174-F csőjelölő dízelolaj sárga 6-7-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4RAE Modell: 4174-FKereszthivatkozás: 9GDC6
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
€28.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz6-7 / 7 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
AnyagNyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7078-1 Csőjelző dízelolaj Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AE2ZRQ 5ACV1 7078-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7078-4 Csőjelző dízelolaj Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZRR 5ACV4 7078-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4174-B Csőjelölő dízelolaj Y 1-1/2-2-3/8 In | AF4EHW 8TPA9 4174-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€14.04
BRADY 4174-G Csőjelző Dízelolaj Sárga 8-tól 9-7 / 8-ig | AF4UAZ 9K772 4174-G8-9 / 7 "-Strap-On-Nyomtatott műanyag lap-€41.01
BRADY 4174-C csőjelző dízelolaj Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF4VGU 9LE93 4174-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€24.82
BRADY 4174-A csőjelölő dízelolaj Y 3/4 - 1-3/8 In | AF6ABY 9TYU1 4174-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€10.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4174-F csőjelölő dízelolaj sárga 6-7-7/8 hüvelyk
€28.21 /Mértékegység