Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4123-H Csőjelző szaniter csatorna zöld 10-15 In | AE4KWC 5LFJ8

BRADY 4123-H csőjelölő egészségügyi csatorna zöld 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KWC Modell: 4123-HKereszthivatkozás: 5LFJ8
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
€51.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5755-HPHV Csőjelző szaniter csatorna Y 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MYQ 14H972 5755 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€52.10
BRADY 5755-I Csőjelző szaniter csatorna 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MYR 14H973 5755-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.54
BRADY 5755-II Csőjelző szaniter csatorna 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MYT 14H974 II-575512 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€33.80
BRADY 7250-4 Csőjelölő Szennyvízcsatorna Zöld 3/4-2-3/8 In | AE3AAU 5ADV2 7250-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.97
BRADY 7251-1 csőjelölő egészségügyi csatorna 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AAV 5ADV3 7251-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 4123-A csőjelölő szaniter Sewe zöld 3/4 - 1-3/8 In | AE3ZJM 5GXW2 4123-A13 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€12.64
BRADY 4123-B csőjelölő egészségügyi csatorna 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZJN 5GXW3 4123-B7 / 8 "Zöld1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap€17.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4123-H csőjelölő egészségügyi csatorna zöld 10-15 hüvelyk
€51.57 /Mértékegység