Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4111-C Pipe Marker Potable Water 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KCZ 5LDU2

BRADY 4111-C Pipe Marker Potable Water 2-1/2 To 3-7/8 In

Raktáron
Tétel: AE4KCZ Modell: 4111-CKereszthivatkozás: 5LDU2
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
€28.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz2-1/2 to 3-7/8"
Magasság2"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)5.46
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)30.1
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5744-I Pipe Marker Ivóvíz 1-1/2 - 2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.73
BRADY 5744-II Pipe Marker Ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 In | AA6MXX 14H955 II-574412 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€40.15
BRADY 5744-O csőjelölő ivóvíz 1/2 - 1-3/8 hüvelyk | AA6MXY 14H956 5744-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.69
BRADY 7219-1HV csőjelölő ivóvíz zöld 8 hüvelyk vagy nagyobb | AC9JAR 3GTZ7 7219-1HV24 "Zöld8 "és nagyobb4"fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€1.43
BRADY 7218-1 Pipe Marker Ivóvíz 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7218-3C csőjelölő Ivóvíz Y - 3/4 In | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Sárga3/4 "és kisebb2.25 "FeketeÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7218-4 Pipe Marker Ivóvíz Y 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Sárga3/4" to 2-3/8"1.125 "FeketeÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4111-C Pipe Marker Potable Water 2-1/2 To 3-7/8 In
€28.91 /Mértékegység