Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4093-A csőjelölő pótvíz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AF4KHZ 8ZC45

BRADY 4093-A csőjelölő pótvíz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4KHZ Modell: 4093-AKereszthivatkozás: 8ZC45
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
€10.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 5722-I csőjelző utántöltő víz 1-1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MVY 14H910 5722-I1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€20.69
BRADY 5722-II csőjelző utántöltő víz 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVZ 14H911 II-57222-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter12 "€28.98
BRADY 5722-O Csőjelölő Töltse fel a vizet 1/2-1-3/8 In | AA6MWA 14H912 5722-O-5"Snap-On-PVF felülrétegezett poliészter8"€15.86
BRADY 7182-1 Csőjelölő Töltse fel a vizet 2-1/2-7-7/8 In | AE2ZXZ 5ADJ7 7182-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7182-3C csőjelölő sminkvíz zöld - 3/4 hüvelykes | AE2ZYB 5ADJ9 7182-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7182-4 Csőjelző utántöltő víz 3/4-től 2-3 / 8-ig | AE2ZYC 5ADK0 7182-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4093-C Csőjelölő Töltse fel a vizet 2-1/2-3-7/8 In | AF3TDT 8CR73 4093-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap-€25.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4093-A csőjelölő pótvíz 3/4 - 1-3/8 hüvelyk
€10.22 /Mértékegység