Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4088-H csőjelölő ipari vízzöld 10–15 hüvelykes | AE4KTP 5LFC9

BRADY 4088-H csőjelölő ipari vízzöld 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KTP Modell: 4088-HKereszthivatkozás: 5LFC9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)39.47
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 4088-A Csőjelző ipari víz 3/4-től 1-3 / 8-ig | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "fehérSnap-On-Nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.33
BRADY 4088-B Csőjelölő Ipari víz 1-1/2-2-3/8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "fehérSnap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€13.94
BRADY 4088-C Csőjelző ipari víz 2-1 / 2-től 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"fehérSnap-On-Nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4088-D Csőjelző Ipari Víz Zöld 4-6 In | AE4KCA 5LDP7 4088-D4–6 ”2 13 / 16 "fehérSnap-On-Nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4088-F csövjelző ipari vízzöld 6-tól 7-7 / 8-ig | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.29
BRADY 4088-G Csőjelölő Ipari víz Zöld 8-9-7/8 In | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "-től 9-7 / 8" -ig10 "fehérStrap-On1Nyomtatott műanyag lap10 "€41.01
BRADY 7163-1 csőjelölő ipari víz 2-1/2 - 7-7/8 | AE9TDW 6M409 7163-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4088-H csőjelölő ipari vízzöld 10-15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység