Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4079-H csőjelölő forró víz sárga 10-15 hüvelyk | AE4KRY 5LFA4

BRADY 4079-H csőjelölő forró víz sárga 10-15 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4KRY Modell: 4079-HKereszthivatkozás: 5LFA4

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€51.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínSárga
Illeszkedik a cső OD-hoz10 "hogy 15"
Magasság9 5 / 16 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaStrap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagNyomtatott műanyag lap
Szélesség9 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5707-HPHV Csőjelző Y 8 hüvelykes vagy nagyobb melegvíz | AA6MVD 14H891 5707 HPV32 "Sárga8 "és nagyobb4.25 "FeketeStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€67.30
BRADY 5707-I Csőjelző forró víz Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MVE 14H892 5707-I8"Sárga1-1/2 to 2-3/8"9"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€26.57
BRADY 5707-II csőjelző forró víz Y 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AA6MVF 14H893 II-570712 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"27.5 "FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€29.27
BRADY 5707-O Csőjelző Melegvíz sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MVG 14H894 5707-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.58
BRADY 7374-1 Csőjelző Melegvíz zöld 2-1 / 2-től 7-7 / 8-ig | AC9HYU 3GTU1 7374-114 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"2.25 "fehérÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7374-4 Csőjelző Melegvíz zöld 3/4-től 2-3 / 8-ig | AC9HYV 3GTU2 7374-47"Zöld3/4" to 2-3/8"1.125 "fehérÖntapadós4Nyomásérzékeny vinil€22.84
BRADY 4335-A Csőjelző forró víz zöld 3/4-től 1-3 / 8-ig | AC9HZQ 3GTW8 4335-A11 / 16 "Zöld3/4 to 1-3/8"11 / 16 "fehérSnap-On1Tekercselt nyomtatott műanyag lap€10.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4079-H csőjelölő forró víz sárga 10-15 hüvelyk
€51.36 /Mértékegység