Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZGF 5GXN4

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In

Raktáron
Tétel: AE3ZGF Modell: 4055-AKereszthivatkozás: 5GXN4
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
€10.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz3/4 to 1-3/8"
Magasság13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
Jelölők kártyánként1
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.16
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)20.19
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességHáttérszínIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelmagyarázat színeMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagÁr
BRADY 5678-HPHV Csőjelző Drain Green 8 hüvelykes vagy nagyobb | AA6MRU 14H836 5678 HPV32 "Zöld8 "és nagyobb4.25 "fehérStrap-On-Poliészter fölött laminált üvegszálas műanyag hordozó€68.59
BRADY 5678-I csőjelző 1–1 / 2-től 2-3 / 8-ig | AA6MRV 14H837 5678-I8"Zöld1-1/2 to 2-3/8"9"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.74
BRADY 5678-II Csőjelölő Drain Green 2-1/2 7-7/8 In | AA6MRW 14H838 II-567812 "Zöld2-1/2" to 7-7/8"27.5 "fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€30.32
BRADY 5678-O Csőjelző Zöld 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MRX 14H839 5678-O8"Zöld-5"fehérSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€20.75
BRADY 5679-O csőjelző sárga 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MRY 14H840 5679-O8"Sárga1/2 to 1-3/8"5"FeketeSnap-On-PVF felülrétegezett poliészter€21.08
BRADY 7090-3C Csőjelző Drain Green 3/4 hüvelyk vagy kevesebb | AE2ZTG 5ACW9 7090-3C2.75 "Zöld3/4 "és kisebb2.25 "fehérÖntapadós3Nyomásérzékeny vinil€0.68
BRADY 7091-1 csőjelölő lefolyó sárga 2-1/2 - 7-7/8 In | AE2ZTH 5ACX0 7091-114 "Sárga2-1/2" to 7-7/8"2.25 "FeketeÖntapadós1Nyomásérzékeny vinil€0.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4055-A Pipe Marker Drain Green 3/4 To 1-3/8 In
€10.30 /Mértékegység