Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4044-D csőjelölő hűtővíz-ellátás zöld 4-6 hüvelyk | AE3ZVA 5GYN7

BRADY 4044-D Pipe Marker Cooling Water Supply Green 4 To 6 In

Raktáron
Tétel: AE3ZVA Modell: 4044-DKereszthivatkozás: 5GYN7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€27.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz4–6 ”
Magasság2 13 / 16 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség2 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7072-1 csőjelölő hűtővíz-ellátás zöld | AE2ZRB 5ACT8 7072-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€22.97
BRADY 7072-3C csőjelölő hűtővíz ellátás 3/4 in | AE2ZRD 5ACU0 7072-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7072-4 csőjelölő hűtővíz ellátás 3/4 - 2-3/8 | AE2ZRE 5ACU1 7072-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4044-A csőjelölő hűtővíz-ellátás 3/4 - 1-3/8 | AE3ZFT 5GXL2 4044-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€10.22
BRADY 4044-B csőjelölő hűtővíz-ellátás zöld | AE3ZFU 5GXL3 4044-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4044-C csőjelölő hűtővíz-ellátás zöld | AE3ZUZ 5GYN6 4044-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.42
BRADY 4044-F csőjelölő hűtővíz-ellátás 6 - 7-7/8 | AE4KNL 5LEU5 4044-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4044-D Pipe Marker Cooling Water Supply Green 4 To 6 In
€27.09 /Mértékegység