Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 3000-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z - 10 db-os csomag | AA6RFR 14R135

BRADY 3000-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6RFR Modell: 3000-ZKereszthivatkozás: 14R135

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevélcímke
KarakterZ
Karakter magasság2"
Karakter szélessége1.5 "
színekFekete, világít a sötét határon / ezüst
AnyagPrizmás fényvisszaverő lap
Teljes magasság2.375 "
Teljes szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3919905010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarakterKarakter szélességeÁr
BRADY 3000-A Ultra fényvisszaverő A betű - 10 darabos csomag | AA6REP 14R110 3000-AA1.5 "€36.64
BRADY 3000-B Letter Label B karakter - 10 darabos csomag | AA6REQ 14R111 3000-BB1"€36.64
BRADY 3000-C ultra fényvisszaverő C betű - 10 darabos csomag | AA6RER 14R112 3000-CC1.5 "€37.91
BRADY 3000-D Ultra fényvisszaverő D betű - 10 darabos csomag | AA6RET 14R113 3000-DD1.5 "€36.64
BRADY 3000-E Ultra fényvisszaverő E betű - 10 darabos csomag | AA6REU 14R114 3000-EE1.5 "€36.64
BRADY 3000-F Ultra fényvisszaverő F betű - 10 darabos csomag | AA6REV 14R115 3000-FF1.5 "€36.64
BRADY 3000-G ultra fényvisszaverő G betű - 10 darabos csomag | AA6REW 14R116 3000-GG1.5 "€36.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 3000-Z Ultra Fényvisszaverő Letter Z – 10 db-os csomag
€36.64 /Mértékegység