Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 20464 Pipe Marker Sanitary Drain 1 In.h | AF3TVA 8CWP5

BRADY 20464 Pipe Marker szaniter lefolyó 1 In.h

Raktáron
Tétel: AF3TVA Típus: 20464Kereszthivatkozás: 8CWP5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Magasság1"
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként25
AnyagB-736 Öntapadó műanyag fólia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.02
Hajószélesség (cm)9.27
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7249-1 csőjelölő egészségügyi lefolyó 2-1/2 - 7-7/8 In | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7249-4 csőjelölő egészségügyi lefolyó 3/4 - 2-3/8 In | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€0.68
BRADY 4122-A csőjelölő egészségügyi lefolyó 3/4 - 1-3/8 hüvelyk | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€11.89
BRADY 4122-B csőjelölő egészségügyi lefolyó 1-1/2 - 2-3/8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap7 / 8 "€14.36
BRADY 4122-C csőjelölő egészségügyi lefolyó 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€25.05
BRADY 4122-D csőjelölő egészségügyi lefolyó zöld 4-6 hüvelykes | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4–6 ”2 13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2 13 / 16 "€27.02
BRADY 4122-F csőjelölő egészségügyi lefolyó zöld 6 - 7-7/8 In | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On1Nyomtatott műanyag lap8"€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 20464 Pipe Marker szaniter lefolyó 1 In.h
€46.66 /Mértékegység