Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 102064 Üres címkés karton fluoreszkáló zöld PK1000 | AH4ZHK 35RZ39

BRADY 102064 Üres címkés karton fluoreszkáló zöld PK1000

Raktáron
Tétel: AH4ZHK Típus: 102064Kereszthivatkozás: 35RZ39

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€250.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres címke
HáttérszínFluoreszkáló zöld
színekFluoreszkáló zöld
Magasság2.75 "
Beltéri / kültéri használatCsak beltérben
Anyagkartonpapír
Alaktéglalap
Szélesség1.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)20.83
Származási országUS

Termék részletek:

    • Írjon a Felületre: Igen
    • A nyakkendők száma: 0
    • Laminált: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHáttérszínszínekBeltéri / kültéri használatAnyagÁr
BRADY 102080 üres címkés karton 3/8 hüvelykes magasság x PK1000 | AH4ZHL 35RZ40 102080Fluoreszkáló vörösFluoreszkáló vörösCsak beltérbenkartonpapír€235.68
BRADY 102032 Üres Címke Tyvek Fehér 2-3/4 hüvelyk Magasság PK1000 | AH4ZHU 35RZ47 102032fehérfehérBeltéri / kültériTyvek€419.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 102064 Üres címkés karton fluoreszkáló zöld PK1000
€250.91 /Mértékegység