BRADY SPC ABSORBENTS UXT300 Absorbent Pads 17 Gallon 15 Inch Width - Pack Of 100 | AA7DRH 15U857

BRADY UXT300 Absorbent Pads 17 Gallon 15 Inch Width - Pack Of 100

Raktáron
Tétel: AA7DRH Modell: UXT300Kereszthivatkozás: 15U857

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€170.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens betét
Abszorpciós súlyKözepes súlyú
színekSzürke
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Hossz19 "
AnyagSpunbond és Meltblown 3 rétegű polipropilén
PerforációkIgen
Abszorbeált mennyiség / kg.17 gal.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.03
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód4823908600
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaHosszAnyagAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
BRADY SPC ABSORBENTS SR3625 abszorbens betétek 30 hüvelyk szélesség 30 hüvelyk hosszúság - 25 darabos csomag | AA7DQR 15U842 SR3625Heavy WeightfehérCsak olaj / kőolaj30 "3 rétegű, Spunbond Coverstock polipropilén16 gal.30 "€180.02
BRADY SPC ABSORBENTS SR1850 nedvszívó betétek 15 hüvelyk szélesség 19 hüvelyk hosszúság - 50 darabos csomag | AA7DQT 15U843 SR1850Heavy WeightfehérCsak olaj / kőolaj19 "3 rétegű, Spunbond Coverstock polipropilén9 gal.15 "€92.25
BRADY SPC ABSORBENTS BPO100 nedvszívó párna, fehér 17 hüvelyk hosszúság - 100 db-os csomag | AA7DQU 15U844 BPO100Heavy WeightfehérCsak olaj / kőolaj17 "Megolvadt 1 rétegű polipropilén20.5 gal.15 "€73.34
BRADY SPC ABSORBENTS BPO500 nedvszívó párna 17 gallon fehér - 100 db-os csomag | AA7DQV 15U845 BPO500KönnyűsúlyfehérCsak olaj / kőolaj17 "Megolvadt 1 rétegű polipropilén17 gal.15 "€69.10
BRADY SPC ABSORBENTS SXT300 nedvszívó párna 17 gallon 15 hüvelyk szélesség - 100 darabos csomag | AA7DQW 15U846 SXT300Közepes súlyúfehérCsak olaj / kőolaj19 "Spunbond és Meltblown 3 rétegű polipropilén17 gal.15 "€137.48
BRADY SPC ABSORBENTS SPC500 nedvszívó párna 20 gallon 15 hüvelyk szélesség - 100 csomag | AA7DQX 15U847 SPC500KönnyűsúlyfehérCsak olaj / kőolaj19 "1 réteg, polipropilén20 gal.15 "€104.04
BRADY SPC ABSORBENTS OP300 nedvszívó párna 29.5 gallon 15 hüvelyk szélesség - 100 db | AA7DQY 15U848 OP300Közepes súlyúfehérCsak olaj / kőolaj19 "3 réteg, polipropilén29.5 gal.15 "€167.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY UXT300 Absorbent Pads 17 Gallon 15 Inch Width - Pack Of 100
€170.04 /Mértékegység