BRADLEY S19314BFSS Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél és zuhanyfej, akadálymentes | AF9EZK 29XX01

BRADLEY S19314BFSS Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél és zuhanyfej, akadálymentes

Raktáron
Tétel: AF9EZK Típus: S19314BFSSKeresztszám: 29XX01 / 4R973

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,418.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany arc / szemmosással
Bow Dia.13 "
színekSzürke
A szemmosás aktiváljaNyomja meg a fogantyút
Szemmosó fogantyú anyagaRozsdamentes acél
Szemmosó tál anyagaRozsdamentes acél
SzerelőanyagRozsdamentes acél
Méret beszerelése1.25 "
Fej Dia.1.5 "
Magasság94.125 "
FelszerelésEmelet
Cső anyagRozsdamentes acél
Zuhanykar hossza45-1 / 2 "
Zuhany fogantyú anyagaRozsdamentes acél
A zuhanyfej aktiváljaHúzza a rudat
Zuhanyfej anyagaRozsdamentes acél
Szelep anyagaRozsdamentes acél
Szélesség26 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4693
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7324900000

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekMélységFelszerelésZuhanyfej anyagaSzélességA szemmosás aktiváljaSzerelőanyagÁr
BRADLEY S19-310FW szemlemosó, műanyag tál és zuhanyfej | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench zuhany arc / szemmosássalSárga--Műanyag10 "Zászló toló fogantyúGalvanizált acél€1,050.86
BRADLEY S19-270JD szem- és arclemosó, fedélzeti tartó, 14-1 / 4 hüvelyk szélességű, rozsdamentes acél | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDSzem- / Arclemosó állomásEzüst5.625 "Fedélzet-14.25 "Lendülj lefeléKrómozott sárgaréz€712.53
BRADLEY S19-270E szem- és arclemosó, fedélzeti tartó, 14-1 / 4 hüvelyk szélességű, rozsdamentes acél | AC8UDL 3DUT7 S19-270ESzem- / Arclemosó állomásEzüst5.625 "Fedélzet-14.25 "LendülKrómozott sárgaréz€509.18
BRADLEY S19314SBFW Halo szem- és arcmosó, műanyag zuhanyfej, rozsdamentes acél tál | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSzem- / arclemosóSárga-Szabadon állóMűanyag-Zászló toló fogantyú-€1,813.15
BRADLEY S19224DCFW Halo szem- és arclemosó, rozsdamentes acél tál porvédővel | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWSzemmosó állomásSárga13.25 "Fal-15.5 "Zászló toló fogantyúKrómozott sárgaréz€1,095.99
BRADLEY S19224T Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál | AE8JMN 6DGY4 S19224TSzemmosó állomásSárga13.25 "Fal-15.5 "Zászló toló fogantyúKrómozott sárgaréz€891.12
BRADLEY S19314SS Halo szem- és arclemosó, rozsdamentes acél, zuhanyfej, kézi és lábaktivált | AF9EZL 29XX02 S19314SSDrench zuhany arc / szemmosássalSzürke-EmeletRozsdamentes acél26 13 / 16 "Nyomja meg a fogantyútRozsdamentes acél€5,260.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19314BFSS Halo szem- és arcmosó, rozsdamentes acél és zuhanyfej, akadálymentes
€5,418.38 /Mértékegység