BRADLEY S19-788 szemmosó egység, hordozható nagynyomású tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb áztatótömlő | AD9DZA 4R983

BRADLEY S19-788 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb hosszú tömlő

Raktáron
Tétel: AD9DZA Modell: S19-788Kereszthivatkozás: 4R983

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,384.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosás wrench csővel
Gömbszelep típusa1/2 "IPS krómozott sárgaréz
Kapacitás15 gal.
CoversElsül
Átmérő12.25 "
Áramlási sebesség0.4 gpm
Fej Dia.1"
Magasság43.875 "
Nyomás portGumiabroncs-töltő (tiszta levegő) és nyomáscsökkentő
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Üres tömeg28 font
Súly teljes103 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481803025
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságÜres tömegSúly teljesÁr
BRADLEY S19-690 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom: 10 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb tömlő | AD9JCD 4T004 S19-69010 gal.39.75 "23 font86 font€2,720.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-788 szemmosó egység, hordozható nyomástartó tartály, űrtartalom 15 gallon, rozsdamentes acél, 8 láb hosszú tömlő
€3,384.66 /Mértékegység