Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S19-330ST zuhany teszter, fogantyú alumínium | AD2NRM 3T955

BRADLEY S19-330ST zuhany teszter, fogantyú alumínium

Raktáron
Tétel: AD2NRM Típus: S19-330STKereszthivatkozás: 3T955

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€296.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanytesztelő
színekSárga
Magasság84 "
HosszFogantyú 45-72 "
AnyagVegyszerálló nylon tölcsér, alumínium fogantyú
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

A Bradley S19-330ST áztatózuhany teszter az áztatózuhanyok funkcionalitásának és teljesítményének értékelésére szolgál. Ezek olyan biztonsági berendezések, amelyeket arra terveztek, hogy nagy mennyiségű vizet biztosítsanak a veszélyes anyagok vagy anyagok egy személy testéből való kiöblítésére.

Jellemzők:

  • A Bradley S19-330ST áztatózuhany-tesztelő teleszkópos alumínium fogantyúval rendelkezik, amely akár 6 láb hosszra is meghosszabbodik a jobb elérhetőség érdekében.
  • Ez a zuhany teszter nylon tölcsérrel rendelkezik, amely vízálló és vegyszerálló. A vizet a lefolyóba vagy vödörbe irányítja, és megakadályozza, hogy a környező területen kifröccsenjen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Bradley áztatózuhany tesztert?

A.

  • Távolítsa el a műanyag kupakot az állítható fogantyú végéről.
  • Csúsztassa a táska karikáját a fogantyú végén, amíg a helyére nem pattan.
  • A karika/táska kioldásához nyomja meg a kioldó gombot, és húzza le a karikát/táskát a fogantyú végéről.
  • Helyezze vissza az 1. lépésben eltávolított műanyag kupakot a fogantyú végén.
  • Húzza felfelé a fogantyút, amíg a fül ki nem pattan a fogantyúban lévő lyukból a fogantyú magasságának beállításához (körülbelül 6 láb).

K. Miért szükséges az áztató zuhanyok tesztelése?

V. Az áztatózuhanyok tesztelése elengedhetetlen a megbízhatóságuk és hatékonyságuk biztosításához vészhelyzetekben. A rendszeres tesztelés azonosít minden olyan problémát vagy hibás működést, amely akadályozhatja a megfelelő öblítést a veszélyes anyagoknak kitett személyek számára.

K. Milyen gyakran kell az áztató zuhanyokat tesztelni?

V. Az áztató zuhanyok tesztelésének gyakorisága a helyi előírásoktól és az ipari szabványoktól függően változhat. Javasoljuk azonban, hogy legalább havonta egyszer végezzen rendszeres ellenőrzéseket és funkcionális teszteket, az éves átfogó tesztelés mellett.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S19-330ST zuhany teszter, fogantyú alumínium
€296.90 /Mértékegység