Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Védőszemüveg átlátszó tükröződésmentes/karcolás | AH6ZZU 36MY32

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Biztonsági szemüveg átlátszó, tükröződésmentes/karcolás

Raktáron
Tétel: AH6ZZU Modell: 250-31-0010Kereszthivatkozás: 36MY32
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
€34.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeSzűrő kikapcsolása
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagPolikarbonát
Lencse bevonatReflektív, karcálló
Lencse színeSzűrő kikapcsolása
Lens AnyagPolikarbonát
Fém detektálhatóNem
Méretegy méret
StílusKeret nélküli
Templom színeSzűrő kikapcsolása
Templomi stílusBajonett
UV védelem99.99% UVA / UVB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0272
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országTW

Termék részletek:

    • Polarizált lencse: Nem
    • Habbélelt: Nem
    • Röntgenfelismerhető: Igen
    • Fotokromatikus lencse: Nem
    • ANSI Dust / Splash Rating: Nincs besorolva por vagy Splash

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeTemplom színeTemplomi stílusÁr
BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Védőszemüveg | AH6ZZY 36MY36 250-34-0010FeketeFeketeÁllítható€4.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Biztonsági szemüveg átlátszó, tükröződésmentes/karcolás
€34.99 /Mértékegység