Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSTITCH STCR50191/4-6M Power Crown kapcsok 1/4 hüvelykes - 6000 darabos csomag | AB3HYN 1TLK6

BOSTITCH STCR50191/4-6M erős koronakapcsok 1/4 hüvelykes - 6000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3HYN Típus: STCR50191/4-6MKereszthivatkozás: 1TLK6
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
€35.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Crown Staples
színekEzüst
ÉpítésAcél
Korona szélessége (hüvelyk)7/16
Huzal átmérőhöz (Ban ben.)X 0.50 0.19
Láb hossz1 / 4 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7317006560
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLáb hossztípusÁr
BOSTITCH STCR50191/2-4M Power Crown kapcsok 7/16 hüvelykes - 4000-es csomag | AB3HYQ 1TLK9 STCR50191 / 2-4M1 / 2 "Heavy Duty€25.83
BOSTITCH STCR50199/16-4M Power Crown kapcsok 9/16 hüvelykes - 4000 darabos csomag | AB3HYR 1TLL1 STCR50199 / 16-4M9 / 16 "Heavy Duty€30.70
BOSTITCH STCR26191/4 Power Crown kapcsok 1/4 hüvelykes - 5000 darabos csomag | AB3HYT 1TLL2 STCR26191 / 41 / 4 "Könnyű vám€15.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH STCR50191/4-6M erős koronakapcsok 1/4 hüvelykes - 6000 db-os csomag
€35.05 /Mértékegység