Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH RCSS2086 betonacél vágó egyenes szár 1/2 hüvelyk 18 hüvelykes | AE9PZH 6LFK3

BOSCH RCSS2086 betonacél vágó, egyenes szár, 1/2 hüvelyk, 18 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9PZH Típus: RCSS2086Kereszthivatkozás: 6LFK3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonvágó
Kicsit Dia.1 / 2 "
VágófejekKeményfém
Fúrási hossz12 "
Darabszám1
Teljes hossz18 "
Szár alakjaEgyenes szár
Szárméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4185
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszTeljes hosszSzárméretÁr
BOSCH RCSS2064 betonacél vágó egyenes szár 3/8 hüvelyk 12 hüvelykes | AE9PYX 6LFJ3 RCSS20643 / 8 "9"12 "3 / 8 "€68.75
BOSCH RCSS2094 betonacél vágó egyenes szár 9/16 hüvelyk 12 | AE9PYZ 6LFJ5 RCSS20949 / 16 "9"12 "3 / 8 "€88.67
BOSCH RCSS2168 betonacél vágó egyenes szár 1-1/8 12 | AE9PZE 6LFK0 RCSS21681-1 / 8 "9"12 "1 / 2 "€156.61
BOSCH RCSS2172 betonacél vágó egyenes szár 1-1/4 12 | AE9PZF 6LFK1 RCSS21721-1 / 4 "9"12 "1 / 2 "€161.75
BOSCH RCSS2176 betonacél vágó egyenes szár 1-1/2 12 | AE9PZG 6LFK2 RCSS21761-1 / 2 "9"12 "1 / 2 "€182.48
BOSCH RCSS2106 betonacél vágó egyenes szár 5/8 hüvelyk 18 hüvelykes | AE9PZJ 6LFK4 RCSS21065 / 8 "12 "18 "1 / 2 "€128.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH RCSS2086 betonacél vágó, egyenes szár, 1/2 hüvelyk, 18 hüvelyk
€96.62 /Mértékegység