Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH L-RACK-S hordozható szervező kék 4 hüvelyk magasság | AH2YKJ 30RW50

BOSCH L-RACK-S hordozható szervező, kék, 4 hüvelyk magasságban

Raktáron
Tétel: AH2YKJ Modell: L-RACK-SKereszthivatkozás: 30RW50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKis alkatrészeket tároló rendszer
színekKék
Rekesz mélysége18 "
Rekesz magassága4-1 / 2 "
Rekesz szélessége14 "
AnyagMűanyag
A rekeszek száma1
Kivehető osztók száma0
Külső magasság4"
Külső hossz13.5 "
Külső szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.611
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országDE

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellA rekeszek számaKülső magasságÁr
BOSCH L-RACK hordozható rendszerező kék 13-1/2 hüvelyk Mélység | AH2YKH 30RW49 L-RACK312 "€373.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH L-RACK-S hordozható szervező, kék, 4 hüvelyk magasságban
€55.65 /Mértékegység