BOSCH CM10GD gérvágó fűrész, csúszó, 120V AC | CN9XNL 30RW22

BOSCH CM10GD Miter Saw, Sliding, 120V AC

Raktáron
Cikkszám: CN9XNL Model: CM10GDKereszthivatkozás: 30RW22

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,212.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMitre Saw

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.595
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BOSCH CM8S gérvágó fűrész, csúszó, 12 hüvelykes max. Vágás Wd 0 fokon. Gér, 52 fok. Balra 60 fokra. Jobbra | CN9XNK 35KF89 CM8S€918.38
BOSCH GCM12SD gérvágó fűrész, csúszó, 13 1/2 hüvelykes max. Vágás Wd 0 fokon. Gérvágó, jobb | CN9XNM 6DMZ4 GCM12SD€1,366.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH CM10GD Miter Saw, Sliding, 120V AC
€1,212.04 /Mértékegység