Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLUCHER P3-4.9-316 Cső 316 rozsdamentes acél 3 x 4 láb 11-1 / 8 In | AA6QXJ 14N953

BLUCHER P3-4.9-316 Pipe 316 Rozsdamentes acél 3 x 4 láb 11-1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6QXJ Modell: P3-4.9-316Kereszthivatkozás: 14N953

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€399.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaPush-Fit
Belül Dia.2-31 / 32 "
Hossz48 "
Anyag316 rozsdamentes acél EPDM tömítéssel
Dia kívül.3"
Csőméret3"
Falvastagság1 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)155.19
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7304490005
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.HosszDia kívül.CsőméretÁr
BLUCHER P2-0.8-316 Cső 316 rozsdamentes acél 2 x 9-13 / 16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8 316-1-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"€94.57
BLUCHER P2-2.5-316 316-os cső, rozsdamentes acél 2 x 2 láb 5-1/2 hüvelyk | AA6QXD 14N948 P2-2.5 316-1-31 / 32 "24 "2"2"€212.26
BLUCHER P2-4.9-316 Cső 316 Rozsdamentes acél 2 x 4 láb 11-1/8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9 316-1-31 / 32 "48 "2"2"€380.77
BLUCHER P2-9.8-316 Cső 316 rozsdamentes acél 2 x 9 láb 10-1 / 8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8 316-1-31 / 32 "108 "2"2"€505.29
ajánlatkérés
BLUCHER P3-0.8-316 Cső 316 rozsdamentes acél 3 x 9-13 / 16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8 316-2-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"€106.12
BLUCHER P3-2.5-316 Cső 316 rozsdamentes acél 3 x 2 láb 5-1 / 2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5 316-2-31 / 32 "24 "3"3"€237.99
BLUCHER P3-9.8-316 Pipe 316 Rozsdamentes acél 3 x 9 láb 10-1/8 In | AA6QXK 14N954 P3-9.8 316-2-31 / 32 "108 "3"3"€564.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLUCHER P3-4.9-316 Pipe 316 Rozsdamentes acél 3 x 4 láb 11-1/8 hüvelyk
€399.58 /Mértékegység