BLICKLE L-VLE 250K-ST forgólapos görgő 1000 Lb totálzárral | AB6VZC 22N202

BLICKLE L-VLE 250K-ST Swivel Plate Caster With Total-lock 1000 Lb

Raktáron
Tétel: AB6VZC Model: L-VLE 250K-STKereszthivatkozás: 22N202

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€963.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó, tömör gumi görgő fékkel
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték1000 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/2 x 5-1/2"
Teljes magasság11.625 "
Lemezméret6-7/8 x 6-7/8"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
VersenypályaKettős labda
Futófelületbordás
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő9.875 "
Kerék szélessége3 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.6885
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságFutófelületKerékátmérőÁr
BLICKLE L-VW 260K-ST forgólapos görgő fékkel 440 Lb 10-1/4 hüvelyk átmérőjű | AB6VZJ 22N208 L-VW 260K-ST440 font6-7/8 x 6-7/812.125 "Sima10.25 "€763.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE L-VLE 250K-ST Swivel Plate Caster With Total-lock 1000 Lb
€963.97 /Mértékegység