BLICKLE B-VLE 250K merev lemezes görgő 1000 Lb 9-7/8 hüvelyk átmérőjű | AB6VZB 22N201

BLICKLE B-VLE 250K merev lemezes görgő 1000 Lb 9-7/8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AB6VZB Modell: B-VLE 250KKereszthivatkozás: 22N201

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€651.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tömör gumikerék
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Hub színeSzürke
Belső furatlyuk-távolság5-1/2 x 5-1/2"
Terhelési érték1000 font
Rögzítőcsavar átmérője5 / 8 "
A csavarlyukak távolságán kívül5-1/2 x 5-1/2"
Teljes magasság11.625 "
Lemezméret4-3/4 x 8-11/16"
Lemezvastagság0.157 "
lemez típusaD
Futófelületbordás
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerékátmérő9.875 "
Kerék szélessége3 1 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.695
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságFutófelületKerékátmérőÁr
BLICKLE B-VW 260K merevlemezes görgő 440 Lb 10-1/4 hüvelyk átmérőjű | AB6VZH 22N207 B-VW 260K3 x 7-1 / 2 "440 font8-5/8 x 4-3/412.125 "Sima10.25 "€515.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE B-VLE 250K merev lemezes görgő 1000 Lb 9-7/8 hüvelyk átmérő
€651.50 /Mértékegység