Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLANCETT B220-221 kábel 10 láb 2 tűs csatlakozó | AF2BXK 6PZU4

BLANCETT B220-221 kábel 10 láb 2 tűs csatlakozó

Raktáron
Tétel: AF2BXK Modell: B220-221Kereszthivatkozás: 6PZU4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€302.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel 10 láb
Connector2 Pin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8544429000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLANCETT B220-221 kábel 10 láb 2 tűs csatlakozó
€302.33 /Mértékegység