BLANCETT B133-300 áramlásmérő turbina 600 Gpm 3 In | AE9YXD 6NZU3

BLANCETT B133-300 áramlásmérő turbina 600 Gpm 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9YXD Modell: B133-300Kereszthivatkozás: 6NZU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,334.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
PontosságAz olvasás 1% -a
Chamber AnyagCD4MCU rozsdamentes acél
Csatlakozás mérete3 Ostya
Felszerelés3 "ostya
Áramló anyagVíz és alacsony viszkozitású folyadékok
Áramlási tartomány60-600 gpm
Csőmérethez3"
GPM max.600
Magasság5"
Ház anyaga316L Stainless Steel
Hossz4.25 "
Max. NyomásKarima típus alapján
Max. Hőmérséklet350 F
Max. Viszkozitás400 SSU
teljesítményFrekvencia
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)10
Impulzus / gallon57
Tengely anyagaKeményfém
Hőmérséklet350 fok F
típusTurbina
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsatlakozás méreteÁramlási tartományCsőmérethezMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
BLANCETT B110-375-1/2 áramlásmérő turbina 0.3 Gpm 1/2 hüvelyk Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 MNPT.6-3 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,547.67
BLANCETT B110-500-1/2 áramlásmérő turbina 7.5 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 MNPT.75-7.5 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,605.36
BLANCETT B110-750-1/2 áramlásmérő turbina 15 Gpm 1/2 hüvelykes Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 MNPT2-15 gpm1 / 2 "3"316 Stainless Steel3"5000 psi€1,459.87
BLANCETT B110-375 áramlásmérő turbina 3gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 MNPT.6-3 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,532.62
BLANCETT B110-500 áramlásmérő turbina 7.5 gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 MNPT.75-7.5 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,459.87
BLANCETT B110-750 Áramlásmérő Turbinegpm 15gpm 1 Inch Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 MNPT2-15 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,500.01
BLANCETT B110-875 áramlásmérő turbina 30gpm 1 hüvelykes Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 MNPT3-30 gpm1"3"316 Stainless Steel4"5000 psi€1,484.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLANCETT B133-300 áramlásmérő turbina 600 Gpm 3 hüvelyk
€4,334.50 /Mértékegység