BLACOH INDUSTRIES PR-150-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1-1/2 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag | CG6LJT

BLACOH INDUSTRIES PR-150-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1-1/2 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag

Tétel: CG6LJT Modell: PR-150-SS-T
€3,322.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Hólyag anyagaPTFE
Bemeneti méret1-1 / 2 "
Bemeneti típusFNPT
Max. Nyomás150 psi
Nem nedvesített anyagPVC
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretBemeneti típusMax. NyomásNem nedvesített anyagNedvesített anyagokÁr
BLACOH INDUSTRIES PR-025-PVC-T-SW nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/4 hüvelykes aljzathegesztés, PVC | CG6LJH PR-025-PVC-T-SW1 / 4 "Dugaszoló hegesztés150 psiPVCPVC€240.55
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-025-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/4 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag | CG6LJJ PR-025-SS-T1 / 4 "FNPT150 psiPVCRozsdamentes acél€650.05
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-049-PVC-T nyomáscsökkentő szelep, mini, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, PVC | CG6LJK PR-049-PVC-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVC€243.41
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-050-PVDF-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, PVDF | CG6LJL PR-050-PVDF-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCPVDF€869.12
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-050-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1/2 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag | CG6LJM PR-050-SS-T1 / 2 "FNPT150 psiPVCRozsdamentes acél€874.84
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag | CG6LJN PR-075-SS-T3 / 4 "FNPT150 psiPVCRozsdamentes acél€907.78
ajánlatkérés
BLACOH INDUSTRIES PR-075-SS-TH Nyomáscsökkentő szelep, 350 PSI max. Nyomás, 3/4 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag | CG6LJP PR-075-SS-TH3 / 4 "FNPT350 psiRozsdamentes acélRozsdamentes acél€1,312.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACOH INDUSTRIES PR-150-SS-T nyomáscsökkentő szelep, 150 PSI max. Nyomás, 1-1/2 hüvelykes FNPT, SS nedvesített anyag
€3,322.94 /Mértékegység