Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK SS6001 Radiális golyóscsapágy rozsdamentes acél 12mm | AG4ZFF 35JC88

BL BEARINGS SS6001 Radiális golyóscsapágy rozsdamentes acél 12mm

Raktáron
Cikkszám: AG4ZFF Modell: SS6001Kereszthivatkozás: 35JC88
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
€18.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusNyisd ki
Fura Dia.12mm
Fúrástolerancia+ 0 / -0.008 mm
Cage AnyagRozsdamentes acél
Dinamikus terhelhetőség1,150 font
Ipari számSS6001
Max. FORDULAT30000
Dia kívül.28mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.009 mm
Statikus teherbírás540 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.8
Hajó hossza (cm)2.8
Hajószélesség (cm)2.8
HS-kód8482105044

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsapágyanyagFura Dia.Dia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírástípusSzélességÁr
BL CSAPÁGYOK 6000/C3 Radiális golyóscsapágy PS 10mm 6000 | AG4YTM 35HZ48 6000 / C334000Acél10mm26mm+ 0 / -0.009 mm440 font-8mm€5.60
BL CSAPÁGYOK 6001/C3 Radiális golyóscsapágy PS 12mm 6001 | AG4YTN 35HZ49 6001 / C330000Acél12mm28mm+ 0 / -0.009 mm540 font-8mm€5.40
BL CSAPÁGYOK 6002/C3 Radiális golyóscsapágy PS 15mm 6002 | AG4YTP 35HZ50 6002 / C328000Acél15mm32 mm+ 0 / -0.01 mm640 font-9mm€6.30
BL CSAPÁGYOK 6003/C3 Radiális golyóscsapágy PS 17mm 6003 | AG4YTQ 35HZ51 6003 / C326000Acél17mm35mm+ 0 / -0.01 mm730 font-10mm€6.80
BL CSAPÁGYOK 6004/C3 Radiális golyóscsapágy PS 20mm 6004 | AG4YTR 35HZ52 6004 / C321000Acél20mm42mm+ 0 / -0.01 mm1,140 font-12mm€8.88
BL CSAPÁGYOK 6005/C3 Radiális golyóscsapágy PS 25mm 6005 | AG4YTT 35HZ53 6005 / C318000Acél25mm47mm+ 0 / -0.01 mm1,320 font-12mm€11.47
BL CSAPÁGYOK 6006/C3 Radiális golyóscsapágy PS 30mm 6006 | AG4YTU 35HZ54 6006 / C315000Acél30mm55mm+ 0 / -0.013 mm1,860 font-13mm€13.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS SS6001 Radiális golyóscsapágy rozsdamentes acél 12mm
€18.09 /Mértékegység