Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BL CSAPÁGYOK R2 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61

BL BEARINGS R2 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 3mm R2ZZ

Raktáron
Tétel: AG4ZEC Típus: R2 ZZ PRXKereszthivatkozás: 35JC61

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusDupla pajzs
Fura Dia.0.125 "
Fúrástolerancia+ 0 / -0.0003 "
Cage AnyagPréselt acél
Dinamikus terhelhetőség144 font
Ipari számR2ZZ
KenésPolyrex EM zsír
Max. FORDULAT55000
Dia kívül.0.375 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.0003 "
Pajzs anyagaAcél
Statikus teherbírás50 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Szélesség0.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.4
Hajó hossza (cm)0.95
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8482105044

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCsapágyanyagFura Dia.Dia kívül.Dia-n kívül MegértésPajzs anyagaStatikus teherbírásSzélességÁr
BL CSAPÁGYOK R3 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000Acél0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "Acél110 font0.196 "€6.24
BL CSAPÁGYOK R4 ZZ PRX Mini Golyóscsapágy PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000Acél0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "Acél139 font0.196 "€6.24
BL CSAPÁGYOK R6 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000Acél0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "Acél315 font0.281 "€6.21
BL CSAPÁGYOK R8 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000Acél0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "Acél535 font0.312 "€6.24
BL CSAPÁGYOK R10 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000Acél0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "Acél734 font0.343 "€9.03
BL CSAPÁGYOK R12 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000Acél0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "Acél1,020 font0.437 "€11.18
BL CSAPÁGYOK R14 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 22mm R14ZZ | AG4ZEK 35JC68 R14 ZZ PRX17000Acél0.875 "1.875 "+ 0 / -0.0004 "Acél1,220 font0.5 "€13.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BL BEARINGS R2 ZZ PRX Mini golyóscsapágy PS 3mm R2ZZ
€6.24 /Mértékegység