BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Sebességcsökkentő C-Face Parallel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 3.8 1

Raktáron
Tétel: AH4NXY Modell: 060-881-2004Kereszthivatkozás: 35FT35

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,120.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda / Tű
Fura Dia.5 / 8 "
AdóFolyamatos
befejezFényes fekete por bevonattal
Keret56C
Hajtómű anyagaAcél
SebességtípusHelical / Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti fordulatszám1725
KenésÁllandó nagy teherbírású hajtóműolaj
Max. Bemenet HP1.5
Max. Kimeneti nyomaték204.00 in.-lb.
FelszerelésBármely pozíció
Névleges kimeneti fordulatszám457
Névleges arány3.8:1
Szakaszok száma2
Kimeneti tengely Dia.1"
Kimeneti tengely magassága4 13 / 16 "
Kimeneti nyomaték @ 1 LE128 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1.5 LE193 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE64 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE43 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE32 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 3/4 LE96 in.-lb.
Teljes hossz2.13 "
Túlterhelés425 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásMegfordítható
Tömítés típusaEgy ajak
Tengely tájolásaPárhuzamos
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaC-Face

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.795
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)25.15
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single / Double Output / Universal: Single Output

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1/2 LEMax. Bemenet HPNévleges kimeneti fordulatszámKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 3/4 LETúlterhelésNévleges arányÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Sebességcsökkentő C-Face Parallel 5 1 | AH4NYA 35FT37 060-881-200586 in.-lb.1.533957 in.-lb.43 in.-lb.129 in.-lb.467 font5:1€2,068.37
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Sebességcsökkentő C-Face Parallel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 in.-lb.1.525377 in.-lb.57 in.-lb.172 in.-lb.506 font6.8:1€1,951.13
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 11.8 1 | AH4NYE 35FT41 060-881-2012199 in.-lb.1.5146133 in.-lb.100 in.-lb.299 in.-lb.573 font11.8:1€2,044.37
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 in.-lb.1.2597200 in.-lb.150 in.-lb.451 in.-lb.680 font17.8:1€2,042.82
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 in.-lb.1.597200 in.-lb.150 in.-lb.451 in.-lb.680 font17.8:1€2,188.01
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 in.-lb.160301 in.-lb.226 in.-lb.678 in.-lb.838 font27.8:1€1,891.23
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 79 1 | AH4NYQ 35FT51 060-881-20791195 in.-lb.0.522855 in.-lb.642 in.-lb.-1165 font79:1€2,166.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Sebességcsökkentő C-Face párhuzamos 3.8 1
€2,120.10 /Mértékegység