BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0040 Hipoid hajtóműves motor 42.2 RPM Tefc 230v | AD4BNQ 41C237

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0040 Hipoid hajtóműves motor 42.2 ford/perc Tefc 230v

Raktáron
Tétel: AD4BNQ Modell: 027-725G0040Kereszthivatkozás: 41C237

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,585.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHipoid hajtómű
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükségesEgyik sem
HázTEFC
befejezSebességváltó porszórt festék, eloxált motor
Teljes terhelésű erősítők1.1
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel40:1
SzinkronEdzett acél
HázÖntött alumínium
Hz6/60/90
Bemenet HP1/5
Szigetelési osztályB4
Kulcsméret1/4 "négyzet x 1"
Hossz kevesebb tengely13.437 "
KenésPowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték240 in.-lb.
Motorkeret39F
motor típusa3 fázisú inverter
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc42.2
Nincs terhelés RPM42
Teljes hossz13.62 "
Túlterhelés510 font
Fázis3
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány31 a 50
SealsDupla ajak
NyélÜreges kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód8501513020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsméretbefejezTeljes terhelésű erősítőkHossz kevesebb tengelyKenésMax. forgatónyomatékMotorkeretmotor típusaÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0100 Hypoid hajtóműves motor 16.8 RPM Tefc 230v | AD4BNF 41C228 027-725G01001/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért380 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0120 Hipoid hajtóműves motor 14 ford/perc Tefc 230v | AD4BNG 41C229 027-725G01201/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért450 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0150 Hipoid hajtóműves motor 11.2 RPM Tefc 230v | AD4BNH 41C230 027-725G01501/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért570 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0180 Hipoid hajtóműves motor 9.3 ford./perc Tefc 230v | AD4BNJ 41C231 027-725G01801/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért680 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,494.62
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0240 Hipoid hajtóműves motor 7 ford./perc Tefc 230v | AD4BNK 41C232 027-725G02401/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor0.8513.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért900 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,493.75
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0010 Hipoid hajtóműves motor 168.6 Rpm Tefc 230v | AD4BNL 41C233 027-725G00101/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor1.113.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért60 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,660.89
BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0015 Hipoid hajtóműves motor 112.4 RPM Tefc 230v | AD4BNM 41C234 027-725G00151/4 "négyzet x 1"Sebességváltó porszórt festék, eloxált motor1.113.437 "PowerSTAR EP a meghosszabbított élettartamért90 in.-lb.39F3 fázisú inverter€1,585.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 027-725G0040 Hipoid hajtóműves motor 42.2 ford/perc Tefc 230v
€1,585.58 /Mértékegység