BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC hajtóműves motor 12VDC 90 ford./perc 1/8 LE 20 1 | AH4ZVD 35TU88

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC hajtóműves motor 12VDC 90 ford./perc 1/8 LE 20 1

Raktáron
Tétel: AH4ZVD Modell: 021-720A0020Kereszthivatkozás: 35TU88

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,427.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakLabda
KefékKülsőleg cserélhető
HázTeljesen zárt, nem szellőző
befejezPorított kabát
Teljes terhelésű erősítők11.60
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel20:1
Sebességtípushypoid
Ház anyagaAcél
Bemenet HP1/8
Szigetelési osztályF
Kenészsír
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték70.0 in.-lb.
motor típusaÁllandó mágnes DC
Szerelési helyzetMinden szög
Adattábla fordulat / perc90
Nincs terhelés RPM90
Teljes hossz13 37 / 64 "
Túlterhelés330 font
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásCW / CCW
SealsAjak típus
Tengely tájolásaDerékszög
Tengely típusaÜreges
HővédelemEgyik sem
típusDC hajtómotor
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)24.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hátsó tengely kódoló / impulzus generátor felszerelése: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTúlterhelésTeljes terhelésű erősítőkÁttételBemenet HPMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percNincs terhelés RPMTeljes hosszÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0010 DC hajtóműves motor 12VDC 180 ford./perc 1/8 LE 10 1 | AH4ZVB 35TU86 021-720A0010270 font11.6010:11/835.0 in.-lb.18018013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0015 DC hajtóműves motor 12VDC 120 ford./perc 1/8 LE 15 1 | AH4ZVC 35TU87 021-720A0015305 font11.6015:11/852.0 in.-lb.12012013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0030 DC hajtóműves motor 12VDC 60 ford./perc 1/8 LE 30 1 | AH4ZVE 35TU89 021-720A0030370 font11.6030:11/8104.0 in.-lb.606013 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0040 DC hajtóműves motor 12VDC 45 ford/perc 1/8 LE 40 1 | AH4ZVF 35TU90 021-720A0040400 font11.6040:11/8139.0 in.-lb.454513 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0050 DC hajtóműves motor 12VDC 36 ford./perc 1/8 LE 50 1 | AH4ZVG 35TU91 021-720A0050430 font11.6050:11/8173.0 in.-lb.363613 37 / 64 "€1,427.70
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0060 DC hajtóműves motor 12VDC 30 ford./perc 1/8 LE 60 1 | AH4ZVH 35TU92 021-720A0060455 font11.6060:11/8208.0 in.-lb.303013 37 / 64 "€1,444.11
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0080 DC hajtóműves motor 12VDC 23 ford./perc 1/8 LE 80 1 | AH4ZVJ 35TU93 021-720A0080490 font11.6080:11/8277.0 in.-lb.232313 37 / 64 "€1,427.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-720A0020 DC hajtóműves motor 12VDC 90 ford./perc 1/8 LE 20 1
€1,427.70 /Mértékegység