Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 Lineáris vezető 960mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNM 2NDE1

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 lineáris vezető 960 mm hosszú 20 mm széles 11.0 mm magas

Raktáron
Tétel: AC2VNM Típus: UTTA0G0960Kereszthivatkozás: 2NDE1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€168.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris útmutató
A furatközpont középre szerelése80 mm
Szerelő furat a tengely végétől40 mm
Szerelő furat mérete4.8mm
A vasúti furatok száma12
Teljes magasság11mm
Teljes hossz960mm
Teljes szélesség20mm
VersenypályaAlumínium
Vasúti befejezésEgyszerű
Sín anyagaalumínium
Temp. Hatótávolság-55 az 100 C-hez
MenetméretM4
típusPW sorozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7604291000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méreteTeljes magasságTeljes szélességVersenypályaMenetmérettípusÁr
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0960 Lineáris vezető 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLY 2NCX4 UTTS1G09605.8mm15mm26mmEdzettM5SW sorozat€599.78
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0960 Lineáris vezető 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMC 2NCX8 UTTS2G09608.8mm19.7mm40mmEdzettM8SW sorozat€783.96
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0960 Lineáris vezető 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMG 2NCY3 UTTS3G09608.8mm30mm58mmEdzettM8SW sorozat€1,088.81
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0960 Lineáris vezető 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VML 2NCY7 UTTRS1G09605.8mm15mm26mmEdzettM5SW sorozat€590.17
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0960 Lineáris vezető 960mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMQ 2NCZ2 UTTRS2G09608.8mm19.7mm40mmEdzettM8SW sorozat€722.10
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0960 Lineáris vezető 960mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMV 2NCZ6 UTTRS3G09608.8mm30mm58mmEdzettM8SW sorozat€1,030.85
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0960 Lineáris vezető 960mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNR 2NDE5 UTTA1G09605.8mm15mm26mmAlumíniumM5PW sorozat€183.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0960 lineáris vezető 960 mm hosszú 20 mm széles 11.0 mm magas
€168.04 /Mértékegység