BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Ollós emelőasztal Kapacitás 2000 Lb 28 x 48 | AD6FAP 45A259

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Ollós emelőasztal kapacitása 2000 Lb 28 x 48

Raktáron
Tétel: AD6FAP Modell: L2K-2848Kereszthivatkozás: 45A259

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,341.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1/2
Terhelhetőség2000 font
Csökkentett magasság8-1 / 2 "
Fázis1
Peronhossz48 "
Platform stílusMozdulatlan
Platform szélesség28 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság38-1 / 2 "
Sebesség másodpercek24
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 208.65
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8428100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességÁr
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA2VDX 11C846 L2K-TT43 "Lemezjátszó43 "€7,152.24
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648 Ollós emelőasztal Kapacitás 2000 Lb 36 x 48 | AD6FAQ 45A260 L2K-364848 "Mozdulatlan36 "€6,931.04
BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115 V, 2000 font. Kapacitás, 28 x 48 hüvelykes platformméret | CJ8VNJ L2K-2848-H---€5,746.36
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L2K-3648-H ollós emelőasztal, kézi működtetésű, 115V, 2000 font. Kapacitás, 36 x 48 hüvelykes platformméret | CJ8VNK L2K-3648-H---€6,280.91
ajánlatkérés
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4444 Ollós emelőasztal, 115V, 2000 lb. Kapacitás, 44 x 44 hüvelykes forgatható platform mérete | CJ8VNL L2K-TT4444---€8,085.00
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4448 Ollós emelőasztal, 115V, 2000 lb. Kapacitás, 44 x 48 hüvelyk forgatható platform mérete | CJ8VNM L2K-TT4448---€8,085.00
BISHAMON INDUSTRIES L2K-TT4848 Ollós emelőasztal, 115V, 2000 lbs. Kapacitás, 48 ​​x 48 hüvelyk forgatható platform mérete | CJ8VNN L2K-TT4848---€8,085.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES L2K-2848 Ollós emelőasztal kapacitása 2000 Lb 28 x 48
€6,341.16 /Mértékegység