BIL-JAX 0106-T42-12X16 teleszkópos lábhosszabbító 12x16-hoz - 20 db-os csomag | AC2MAH 2LAF2

BIL-JAX 0106-T42-12X16 teleszkópos lábhosszabbító 12x16-hez - 20 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2MAH Modell: 0106-T42-12X16Kereszthivatkozás: 2LAF2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,359.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos lábhosszabbítás
befejezGalvanizált
Magasság42 "
AnyagAcél
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség1.75 "
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BIL-JAX 0106-T42-08X12 teleszkópos lábhosszabbító 8x12-hez - 12 db-os csomag | AC2MAG 2LAF1 0106-T42-08X12€401.87
BIL-JAX 0106-T42-16X20 teleszkópos lábhosszabbító 16x20-hoz - 30 db-os csomag | AC2MAJ 2LAF3 0106-T42-16X20€1,411.49
BIL-JAX 0106-T42-20X24 teleszkópos lábhosszabbító 20x24-hez - 42 db-os csomag | AC2MAK 2LAF4 0106-T42-20X24€1,778.80
BIL-JAX 0106-T42-24X32 teleszkópos lábhosszabbító 24x32-hez - 63 db-os csomag | AC2MAL 2LAF5 0106-T42-24X32€2,694.37
ajánlatkérés
BIL-JAX 0106-T42-24X40 teleszkópos lábhosszabbító 24x40 Pk77-hez | AC2MAM 2LAF6 0106-T42-24X40€4,283.78
ajánlatkérés
BIL-JAX 0106-T42-40X40 teleszkópos lábhosszabbító 40x40-hez - 121-es csomag | AC2MAN 2LAF7 0106-T42-40X40€5,764.19
ajánlatkérés
BIL-JAX 0106-T42-60X60 teleszkópos lábhosszabbító 60x60-hoz - 256 db-os csomag | AC2MAP 2LAF8 0106-T42-60X60€10,069.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIL-JAX 0106-T42-12X16 teleszkópos lábhosszabbító 12x16-hez - 20 db-os csomag
€1,359.18 /Mértékegység