BIL-JAX 0106-HGP-20X24 hordozható védősín 20 x 24 Pk16 | AC2MAU 2LAG3

BIL-JAX 0106-HGP-20X24 Hordozható védőkorlát 20 x 24 Pk16-hez

Raktáron
Cikkszám: AC2MAU Modell: 0106-HGP-20X24Kereszthivatkozás: 2LAG3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,190.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVédőkorlát
befejezPorbevonat
Magasság42 "
AnyagAcél
Teljes magasság42 "
Teljes szélesség48 "
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 172.8
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BIL-JAX 0106-HGP-08X12 hordozható védősín 8 x 12 Pk7-hez | AC2MAQ 2LAF9 0106-HGP-08X12€1,756.63
BIL-JAX 0106-HGP-12X16 hordozható védősín 12 x 16 - 10 darabos csomag | AC2MAR 2LAG1 0106-HGP-12X16€2,730.22
BIL-JAX 0106-HGP-16X20 hordozható védősín 16 x 20 Pk13 | AC2MAT 2LAG2 0106-HGP-16X20€4,463.23
BIL-JAX 0106-HGP-24X32 hordozható védősín 24 x 32 - 20 darabos csomag | AC2MAV 2LAG4 0106-HGP-24X32€6,124.67
BIL-JAX 0106-HGP-24X40 Hordozható védőkorlát 24 x 40-hez - 22 db-os csomag | AC2MAW 2LAG5 0106-HGP-24X40€6,333.09
BIL-JAX 0106-HGP-40X40 hordozható védősín 40 x 40 - 30 darabos csomag | AC2MAX 2LAG6 0106-HGP-40X40€5,808.47
BIL-JAX 0106-HGP-60X60 hordozható védősín 60 x 60-hoz - 45 darabos csomag | AC2MAY 2LAG7 0106-HGP-60X60€9,521.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BIL-JAX 0106-HGP-20X24 Hordozható védőkorlát 20 x 24 Pk16-hez
€5,190.34 /Mértékegység