Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEST 45HWCADEL626 bevésőzár LockBody Storerm FailSafe | AH9MFM 40KC40

BEST 45HWCADEL626 Mortise Lockset LockBody Storerm FailSafe

Raktáron
Tétel: AH9MFM Típus: 45HWCADEL626Kereszthivatkozás: 40KC40
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
€1,190.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialAcél, cink
A ház mérete4-3 / 16 "x 7/8" x 1/16 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár, Fail Safe
Fokozat1
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma0
Pins0
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk Dim.4-7 / 8 "x 1-1 / 4" x 3/32 "
Sztrájk típusaASA Strike
Stílus40H zár test
Feszültség24 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0412
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)33.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
BEST 45HWCADEL626RQE Behordózár LockBody Store FailSafe RQE | AH9MFN 40KC41 45HWCADEL626RQERaktár, Fail Safe€1,279.90
BEST 45HWCADEU626 bevésőzár LockBody Store FailSecure | AH9MFP 40KC42 AZT 45Raktár, Fail Secure€1,190.80
BEST 45HWCADEU626RQE behorzsolt zárszerkezet LockBody Store FailSecure | AH9MFQ 40KC43 45HWCADEU626RQERaktár, Fail Secure€1,279.90
BEST 45HWCADEU626RQELS Mortise Lockset LockBody Store FailSecure | AH9MFR 40KC44 45HWCADEU626RQELSRaktár, Fail Secure€1,549.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEST 45HWCADEL626 Mortise Lockset LockBody Storerm FailSafe
€1,190.80 /Mértékegység