Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GS25K csúszókar rúdbilincs 10 hüvelyk 4-3/4 mély | AA8MDP 19C717

BESSEY GS25K csúszókar rúdbilincs 10 hüvelyk 4-3/4 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDP Modell: GS25KKereszthivatkozás: 19C717
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
€66.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete5/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)55/64
Sávszélesség (hüvelyk)13/32
Fogókar (be)15-16 x 1-15/16
Rögzítő felület D (hüvelyk)15/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-15/16
Fogantyúhossz3.375 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség1000 font
Max. Állkapocsnyitás10 "
Névleges szorító nyomás1000
Névleges sínméret (hüvelyk)55/64 x 13/32
Nyitás10 In.
Pad típusForgatható, Standard
Csavar méret0.625 "
Orsó Dia.0.625 In.
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típusNem cserélhető
Torok mélysége4-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8205700090
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GS25K csúszókar rúdbilincs 10 hüvelyk 4-3/4 mély
€66.07 /Mértékegység