Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY DHBC-12 rúdszorító tengelykapcsoló kettős fej 12 hüvelyk 3-1 / 2 mély | AA8MEL 19C737

BESSEY DHBC-12 rúdbilincs tengelykapcsoló dupla fej 12 hüvelyk 3-1/2 mély

Raktáron
Tétel: AA8MEL Modell: DHBC-12Kereszthivatkozás: 19C737
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
€32.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló stílusú rúdbilincs
Rúd anyagaNikkelezett, húzott acél fogazott sín
Rúd mérete1-3 / 16 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)55/64
Sávszélesség (hüvelyk)15/64
Fogókar (be)1-1/4 x 1-5/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-5/8
Fogantyúhossz4.125 "
FogantyúWood
Terhelhetőség400 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás400
Névleges sínméret (hüvelyk)55/64 x 15/64
Nyitás12 In.
Pad típusNem-maradó, üllőfelületen elforgatható
Csavar méret0.44 "
Orsó Dia.0.440 In.
Forgó alátét1 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége3-1 / 2 "
típusDupla fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ÁllkapocsnyitásÁr
BESSEY DHBC-24 rúdszorító tengelykapcsoló kettős fej 24 hüvelyk 3-1 / 2 mély | AA8MEM 19C738 DHBC-2424 "€34.47
BESSEY DHBC-36 rúdszorító tengelykapcsoló dupla fejű 36 hüvelykes 3-1 / 2 mély | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€36.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY DHBC-12 rúdbilincs tengelykapcsoló dupla fej 12 hüvelyk 3-1/2 mély
€32.69 /Mértékegység